Beli timbangan digital 60 kg di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- AND Super Washdown Scales SW SeriesDeskripsi:AND Super Washdown Scales SW Series
- KRISBOW Digital Platform ScaleDeskripsi:Timbangan digital platform dengan kapasitas besar dan pembacaan cepat melalui layar LCD. Cocok untuk penimbangan dalam gudang, logistik, dan produksi.
- CAS Label Printing Bench Scaleatribut:
- External Resolution: 1/3000 (dual interval)
- Display Type: Graphic LCD(32x202) + Numeric LCD (4/5/6)
- Printer Resolution (dpi): 202
- Power (V): 240
- Dimensions (WxDxH) (mm): 396x464x612
- Platter Size (mm): 380x270
- Printing Speed (mm/s): 100
- Nagata Timbangan Digitalatribut:
- Platform Size (cm): 41x32
- Current: AC/DC
- CMOS Timbangan Duduk DigitalDeskripsi:Timbangan digital yang akurat dengan indikator untuk berat dan harga. Serta sudah teregistrasi resmi dari badan metrologi.atribut:
- Resolution (g): 10
- Color: Grey Platinum
- Size (mm): 750x410x160
- Pansize (mm): 400x500
- MATRIX Digital Scale Digital Sitting (Timbangan Digital)atribut:
- Power: Rechargeable
- Display: LED
- KRISBOW Timbangan Platform Elektronik dengan Teraatribut:
- Power Supply: 4v/4Ah Rechargeable Battery
- Divison (g): 100
- Minimum Weight (g): 2000
- Platform Dimension (cm): 45x60
- Capacity (kg): 300
- SOJIKYO Digital Platform ScaleDeskripsi:ACS/TCS Electronic Price Computing Scale adalah sejenis alat penimbangan multifungsi. Timbangan ini tidak hanya menghitung dengan tepat dan cepat, tetapi juga beroperasi dengan mudah. Timbangan tersebut telah menggunakan mikroprosesor chip tunggal canggih dan load cell presisi tinggi, sehingga stabil dan tahan lama digunakan. Timbangan ini mengadopsi tampilan LED, dan dapat menggunakan daya AC atau DC untuk memiliki fitur tidur otomatis, hemat energi, tampilan tegangan, peringatan bip tegangan rendah, pengisian daya baterai DC secara otomatis, penyimpanan harga satuan, perubahan, dll. Oleh karena itu, itu banyak digunakan dalam bisnis atau industri lain sebagai instrumen penghitungan harga.atribut:
- Material: Stainless Steel
- Power: Hybrid with electricity and batteries (included)
- ACIS Platform Scale - PS-Seriesatribut:
- Pansize (mm): 420x520
- Nagata Dial Analog Platform ScaleDeskripsi:Timbangan analog Nagata dengan layar jarum mekanik yang besar di bagian atas untuk pembacaan yang mudah menimbang benda-benda yang besar dimensi dan beratnyaatribut:
- Option: Impact ABS plastic dial head
- ACIS Digital ScaleDeskripsi:- High accuracy (1/15000). - Solid and reliable design. - Large stainless steel weighing pan. - Rechargeable battery powered. - AC Adaptor Included. - Backlight LCD display. - Bubble level and adjustable feet.atribut:
- Pan Size (mm): 210x250
- TORA Digital Platform ScaleDeskripsi:Penimbangan kapasitas besar dengan tampilan digital yang mudah dibaca. Cocok untuk penggunaan industri, pergudangan, dan logistik.atribut:
- Input Voltage (V): AC 220
- Set Contents: 1pc Cable Charger, 1pc Battery 4V, 1pc Handle
- BENZ WERKZ Digital ScaleDeskripsi:Timbangan Digital Benz WerkzTelah hadir timbangan digital benz werkz dengan kapasitas up to 40 Kg. Desain yang ramping dan modern.Mesin yang awet dan tahan lama bergaransi dan bersertifikasi TERAKelengkapan Box:1 Unit mesin1 Pcs Buku petunjuk1 Pcs Kartu garansi1 Pcs kabel charger1 Pcs Tatakan plat4 Pcs Dudukan tatakan platCARA PAKAI :-tatakan plat di taroh dulu (mati mesin)-baru di nyalakan-setelah itu, tekan tombol "ZERO" lalu "C"-timbangan siap di pakaiatribut:
- Standby Time (days): 15-21
- Nagata Dial Digital Scale Digital (Timbangan Digital)atribut:
- Pansize (mm): 290x240
- CAS Bench Scale and Printer DLPatribut:
- Display: 6 Segment 1inch LED
- Power: DC 12V Adaptor & 6V rechargeable Pb Battery AA size dry battery x6 (option)
- Operating Temperature (°C): -10 to 40
- Battery Life (hour): Approx. 120/33
Daftar Harga timbangan digital 60 kg Terbaru June 2026
| AND Super Washdown Scales SW Series | Rp48.999.900 |
| KRISBOW Digital Platform Scale | Rp1.699.900 |
| CAS Label Printing Bench Scale | Rp47.999.900 |
| Nagata Timbangan Digital | Rp5.699.900 |
| NAGATA Scale Timbangan AC/DC | Rp5.899.900 |
| CMOS Timbangan Duduk Digital | Rp999.900 |
| DAIJIN Digital Scale Digital Sitting (Timbangan Digital) | Rp1.799.900 |
| MATRIX Digital Scale Digital Sitting (Timbangan Digital) | Rp6.099.900 |
| KRISBOW Timbangan Platform Elektronik dengan Tera | Rp3.399.900 |
| SOJIKYO Digital Platform Scale | Rp1.499.900 |
Data diperbarui pada 03/06/2026 (Harga belum termasuk PPN)

























































































































































/miP107049810-1.jpg)
/naP107049838-1.jpg)










/l3P107049759-1.jpg)